Artikelnummer/EAN
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
  2. Industriekomponenten
  3. Steckverbindung
  4. Gehäuse für Rechtecksteckverbinder
  5. 144-21-928
  • 
Product videos
Product images
172157-1, Buchsengehäuse Buchse / Stecker 2 Positionen 4.2mm
 Zurück
 nächstes
Gehäuse für Rechtecksteckverbinder - 172157-1, Buchsengehäuse Buchse / Stecker 2 Positionen 4.2mm - 144-21-928
Te Connectivity

172157-1, Buchsengehäuse Buchse / Stecker 2 Positionen 4.2mm

Rexel Artikelnr.: 
2042733
Hersteller Nummer: 
144-21-928
Produkt Type: 
172157-1
Rezension schreiben
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
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
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
172157-1, Buchsengehäuse Buchse / Stecker 2 Positionen 4.2mm

172157-1, Buchsengehäuse Buchse / Stecker 2 Positionen 4.2mm

Bestellung abschließen

Datenblätter



Datenblätter

 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Zusätzlich erhältliche Verpackungsgrößen: 10
Bezeichnung: Kupplungsgehäuse 2pol, A: 10.7 mm, Anschlussprinzip: Kabel-Kabel, Ausführung: Buchsengehäuse, B: 6.2 mm, C: 4.6 mm, D: 14.6 mm, E: 11.8 mm, F: 5.6 mm, Gehäusematerial: Polyamid 6.6, Isolationswiderstand: 1000 MOhm, Kontaktmaterial: Messing verzinnt, Kontaktwiderstand: kleinergleich20 mOhm, Nennspannung: 600 VAC/DC, Nennstrom: 9.5 A, Polzahl: 2, Prüfspannung: 1500 V, Temperatur max.: +105 °C, Temperatur min.: -55 °C, Temperaturbereich: -55...+105 °C

Produktdetails



Produktdetails

Gehäuse für Rechtecksteckverbinder
Herkunftsland China
Newlec Nein
 
Zolltarifnummer 85389099
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
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen wünschen zu verwalten.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.