3. Steckverbindung
  4. Gehäuse für Rundsteckverbinder
  5. 144-22-104
  • 
Product videos
Product images
1-480672-0, Buchsengehäuse Stecker / Steckbuchse 9 Positionen 6.1mm
 Zurück
 nächstes
Gehäuse für Rundsteckverbinder - 1-480672-0, Buchsengehäuse Stecker / Steckbuchse 9 Positionen 6.1mm - 144-22-104
Te Connectivity

1-480672-0, Buchsengehäuse Stecker / Steckbuchse 9 Positionen 6.1mm

Rexel Artikelnr.: 
2975654
Hersteller Nummer: 
144-22-104
Produkt Type: 
1-480672-0
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
Min: 3 Stück , Vielfaches 3 Stück
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
1-480672-0, Buchsengehäuse Stecker / Steckbuchse 9 Positionen 6.1mm

1-480672-0, Buchsengehäuse Stecker / Steckbuchse 9 Positionen 6.1mm

Bestellung abschließen

Datenblätter



Datenblätter

 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Zusätzlich erhältliche Verpackungsgrößen: 3
Buchsengehäuse, Typ=1-480672-0, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Nennspannung=250 VAC, Positionen=9, Raster=6.1 mm, Reihen=3, Anschlussart=Crimp, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid, Kontaktausführung=Steckbuchse, Montageart=Panelmontage, Stecker/Buchse=Stecker, Zulassungen=UL, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-2

Produktdetails



Produktdetails

Gehäuse für Rundsteckverbinder
Newlec Nein
Herkunftsland USA
 
Zolltarifnummer 85389099