false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

1-Leiter-Federleiste Verriegelungsklinke 2,5 mm² Rastermaß 5 mm 10-polig grau

Produkt Type: 231-110/037-000
Hersteller Nummer: 231-110/037-000
Rexel Artikelnr.: 2816270
EAN Code: 4044918341097

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 25 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 25 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Kabelsteckverbinder für Leiterplattensteckverbinder
Kabelsteckverbinder für Leiterplattensteckverbinder
Feature Feature details
Verbindungsart Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung
Buchse
Polzahl
10
Anzahl der Steckkontakte 10
Anzahl der Steckkontaktreihen 1
Rastermaß der Kontakte 5 mm
Rastermaß der Anschlüsse 5 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss 180° (horizontal)
Bemessungsstrom In 16 A
Bemessungsspannung
320 V
Bemessungsstoßspannung 4 kV
Überspannungskategorie_A III
Verschmutzungsgrad_Z 2
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,08...2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,25...1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,08...2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,08...2,5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses Federzuganschluss
Anschließbare Kabeltype Rundkabel
Werkstoff der Kontaktbeschichtung Zinn
Werkstoff des Kontaktes sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse nicht zutreffend
Gehäusefarbe
grau
Gehäusebeschichtung nicht zutreffend
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Mit Schutzleiter Nein
Betriebstemperatur -60...85 °C
Schutzart (IP), montiert IP20
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85366990

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community