3. Steckverbindung
  4. Kabelsteckverbinder für Leiterplattensteckverbinder
  5. 721-603/000-042/032-000
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Kabelsteckverbinder für Leiterplattensteckverbinder - 721-603/000-042/032-000, 1-Leiter-Stiftleiste 100% fehlsteckgeschützt Verriegelungsklinke 2,5 mm² Rastermaß 5 mm 3-polig 2,50 mm²  lichtgrau - 721-603/000-042/032-000
Kabelsteckverbinder für Leiterplattensteckverbinder - 721-603/000-042/032-000, 1-Leiter-Stiftleiste 100% fehlsteckgeschützt Verriegelungsklinke 2,5 mm² Rastermaß 5 mm 3-polig 2,50 mm²  lichtgrau - 721-603/000-042/032-000
WagoHesteller Logo
Wago

721-603/000-042/032-000, 1-Leiter-Stiftleiste 100% fehlsteckgeschützt Verriegelungsklinke 2,5 mm² Rastermaß 5 mm 3-polig 2,50 mm² lichtgrau

Rexel Artikelnr.: 
2502526
Hersteller Nummer: 
721-603/000-042/032-000
EAN Code: 
4044918262019
Produkt Type: 
721-603/000-042/032-000
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
721-603/000-042/032-000, 1-Leiter-Stiftleiste 100% fehlsteckgeschützt Verriegelungsklinke 2,5 mm² Rastermaß 5 mm 3-polig 2,50 mm²  lichtgrau

721-603/000-042/032-000, 1-Leiter-Stiftleiste 100% fehlsteckgeschützt Verriegelungsklinke 2,5 mm² Rastermaß 5 mm 3-polig 2,50 mm² lichtgrau

Bestellung abschließen
Ähnliche Produkte Ähnliche Produkte
Bitte Merkmale auswählen
Merkmal
Wert
3

grau

-60...85 °C

Stift

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche

Datenblätter



Datenblätter

Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

Beschreibung



Beschreibung


Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Kabelsteckverbinder für Leiterplattensteckverbinder 

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Produktdetails



Produktdetails

Kabelsteckverbinder für Leiterplattensteckverbinder
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 2,5 mm²
Polzahl 3
Gehäusefarbe grau
 
Umgebungstemperatur -60...85 °C
Anzahl der Steckkontakte 3
Kontaktausführung Stift
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 85366990