false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Buchsenkontakt für Crimpanschluss der Baureihen D, DD, MO 10P und MO RJ45, versilbert und mit Anschlussquerschnitt 0,5qmm-720507

Produkt Type: 720507
Hersteller Nummer: 720507
Rexel Artikelnr.: 2245686
EAN Code: 4015609031610

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Kontakt für Industriesteckverbinder
Kontakt für Industriesteckverbinder
Feature Feature details
Kontaktausführung
Buchse
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes 10 A
Umgebungstemperatur
-40...125 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0.5...0.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses Crimpanschluss
Abisolierlänge 7 mm
Form der Anschlussquerschnitte rund
Art des Kontaktes gedreht (Drehbank)
Durchmesser des Steckkontaktes 3.5 mm
Massivkontakt Ja
Werkstoff des Kontaktes Messing
Werkstoff der Kontaktbeschichtung Silber
Min. Anzahl der Steckzyklen 500
Montageart
eingesetzt
Verpackungsart Beutel
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Kategorie für Ethernetkabel 5
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85366990

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection