Artikelnummer/EAN
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
  2. Industriekomponenten
  3. Steckverbindung
  4. Kontakt für Industriesteckverbinder
  5. 917512-2
  • 
Product videos
Product images
DYNAMIC D-3 TAB CONT. 2L AU 0.38 L/P, Tab Kontakt DYNAMIC D-3 TAB CONT. L/P 2L
 Zurück
 nächstes
Kontakt für Industriesteckverbinder - DYNAMIC D-3 TAB CONT. 2L AU 0.38 L/P, Tab Kontakt DYNAMIC D-3 TAB CONT. L/P 2L - 917512-2
Te Connectivity

DYNAMIC D-3 TAB CONT. 2L AU 0.38 L/P, Tab Kontakt DYNAMIC D-3 TAB CONT. L/P 2L

Rexel Artikelnr.: 
2804579
Hersteller Nummer: 
917512-2
Produkt Type: 
DYNAMIC D-3 TAB CONT. 2L AU 0.38 L/P
Rezension schreiben
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
Min: 5000 Stück , Vielfaches 5000 Stück
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
DYNAMIC D-3 TAB CONT. 2L AU 0.38 L/P, Tab Kontakt DYNAMIC D-3 TAB CONT. L/P 2L

DYNAMIC D-3 TAB CONT. 2L AU 0.38 L/P, Tab Kontakt DYNAMIC D-3 TAB CONT. L/P 2L

Bestellung abschließen
Ähnliche Produkte Ähnliche Produkte
Bitte Merkmale auswählen
Merkmal
Wert
-55...105 °C

Stift

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche

Datenblätter



Datenblätter

Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

Beschreibung



Beschreibung

Zusätzlich erhältliche Verpackungsgrößen: 1000 / 5000
Registerkarte Anschluss, Kontakt-zu-Draht-Verbindungssystem mit einer Drahtgröße von 16 bis 14 AWG, Goldpalting für den Kontaktverbindungsbereich, wird für Schaltungsanwendungen wie Leistung und Signal, Betriebstemperaturbereich -55 - 105 ° C verwendet.

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Kontakt für Industriesteckverbinder 

Produktdetails



Produktdetails

Kontakt für Industriesteckverbinder
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 1,23...2,27 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 1,23...2,27 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 1,23...2,27 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses Crimpanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung Gold
Werkstoff des Kontaktes sonstige Kupferlegierungen
Abisolierlänge 25,8 mm
 
Umgebungstemperatur -55...105 °C
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes 15 A
Kontaktausführung Stift
Newlec Nein
Herkunftsland Japan
Zolltarifnummer 85366990
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
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen wünschen zu verwalten.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.