false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info

Ab sofort ist HAGEMEYER "Rexel Germany", und unsere URL hat sich auf rexel.de geändert. Wir haben die wichtigsten technischen Informationen HIER für Sie hinterlegt.

Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Buchseneinsatz der Baureihen B24 und B48 mit Drahtschutz und einer Nummerierung von 1-24

Produkt Type: 710124
Hersteller Nummer: 710124
Rexel Artikelnr.: 2063004
EAN Code: 4015609027330

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Kontakteinsatz für Rechtecksteckverbinder
Kontakteinsatz für Rechtecksteckverbinder
Feature Feature details
Kontakteinsatz ohne Kontakte Nein
Form rechteckig
Mit Gehäuse Nein
Kontaktausführung Buchse
Polzahl 24
Durchmesser des Steckkontaktes 2,5 mm
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes Thermoplast
Geeignet für Reiheneinbau Nein
Bemessungsstrom In 16 A
Umgebungstemperatur -40...125 °C
Bemessungsspannung 500 V
Bemessungsstoßspannung 6 kV
Überspannungskategorie_A III
Verschmutzungsgrad_Z 3
Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss
Mit Drahtschutz Ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,5...2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,5...2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,5...2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,5...2,5 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung Silber
Werkstoff des Kontakteinsatzes Kunststoff
Werkstoff des Kontaktes Messing
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Mit Schutzleiter Ja
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85366990

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community