2. Industriekomponenten
  3. Steckverbindung
  4. Kontakteinsatz für Rundsteckverbinder
  5. 300-68-476
  • 
Product videos
Product images
KGV 30, Einbaukupplung KGV 3-polig, 5A, 250V, 3 Pole, Buchse
 Zurück
 nächstes
Kontakteinsatz für Rundsteckverbinder - KGV 30, Einbaukupplung KGV 3-polig, 5A, 250V, 3 Pole, Buchse - 300-68-476
Lumberg Connect

KGV 30, Einbaukupplung KGV 3-polig, 5A, 250V, 3 Pole, Buchse

Rexel Artikelnr.: 
2962116
Hersteller Nummer: 
300-68-476
Produkt Type: 
KGV 30
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
KGV 30, Einbaukupplung KGV 3-polig, 5A, 250V, 3 Pole, Buchse

KGV 30, Einbaukupplung KGV 3-polig, 5A, 250V, 3 Pole, Buchse

Bestellung abschließen

Datenblätter



Datenblätter

 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Einbaukupplung KGV 3-polig, Typ=KGV 30, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Drahtquerschnitt max.=0.75 mm², Isolationswiderstand=100 MΩ, Kontaktwiderstand=5 mΩ, Nennspannung=250 V, Nennstrom=5 A, Pole=3, Anschlussart=Lötleisten, Ausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Zinklegierung, Druckguss, Kontaktbeschichtung=Silber Hauchvergoldet, Kontaktmaterial=Messing, Montageart=Panelmontage, Steckart=Gewindesicherung, Stecker/Buchse=Buchse, IP-Schutzart=IP40

Produktdetails



Produktdetails

Kontakteinsatz für Rundsteckverbinder
Newlec Nein
Herkunftsland Polen
 
Zolltarifnummer 85366990