Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info

Wichtiger Hinweis

Sollten Sie momentan Probleme im Bestell-Prozess haben, hat das Löschen der Browser-Cookies von www.rexel.de in vielen Fällen geholfen. Im Hintergrund arbeiten wir bereits an einer dauerhaften Lösung. Vielen Dank für Ihr Verständnis - Ihr Webshop-Team
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
  • Neu!!! - Zeit sparen
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
  2. Industriekomponenten
  3. Steckverbindung
  4. Kontakteinsatz für Rundsteckverbinder
  5. 300-68-479
  • 
Product videos
Product images
KGV 50/6, Einbaukupplung KGV 5-polig, 5A, 160V, 5 Pole, Buchse
 Zurück
 nächstes
Kontakteinsatz für Rundsteckverbinder - KGV 50/6, Einbaukupplung KGV 5-polig, 5A, 160V, 5 Pole, Buchse - 300-68-479
Lumberg Connect

KGV 50/6, Einbaukupplung KGV 5-polig, 5A, 160V, 5 Pole, Buchse

Rexel Artikelnr.: 
2962112
Hersteller Nummer: 
300-68-479
Produkt Type: 
KGV 50/6
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
KGV 50/6, Einbaukupplung KGV 5-polig, 5A, 160V, 5 Pole, Buchse

KGV 50/6, Einbaukupplung KGV 5-polig, 5A, 160V, 5 Pole, Buchse

Bestellung abschließen

Datenblätter



Datenblätter

 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Einbaukupplung KGV 5-polig, Typ=KGV 50/6, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Drahtquerschnitt max.=0.75 mm², Isolationswiderstand=100 MΩ, Kontaktwiderstand=5 mΩ, Nennspannung=160 V, Nennstrom=5 A, Pole=5, Anschlussart=Lötleisten, Ausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Zinklegierung, Druckguss, Kontaktbeschichtung=Silber Hauchvergoldet, Kontaktmaterial=Messing, Montageart=Panelmontage, Steckart=Gewindesicherung, Stecker/Buchse=Buchse, IP-Schutzart=IP40

Produktdetails



Produktdetails

Kontakteinsatz für Rundsteckverbinder
Newlec Nein
Herkunftsland Polen
 
Zolltarifnummer 85366990