false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

LU 10.16/02/90 4.5SN GY BX, Leiterplattenklemme, 10.16 mm, Polzahl: 2, 90°, 4.5 mm, kieselgrau, Zugbügelanschluss, 16 mm², Box

Produkt Type: LU 10.16/02/90 4.5SN GY BX
Hersteller Nummer: 1648310000
Rexel Artikelnr.: 2833681
EAN Code: 4008190291174

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 20 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 20 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Leiterplattenklemme
Leiterplattenklemme
Feature Feature details
Höhe
33 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse 2
Anzahl der Etagen 1
Rastermaß der Anschlüsse 10,16 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss 0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In 72 A
Bemessungsspannung
1.000 V
Bemessungsstoßspannung 4 kV
Überspannungskategorie_A II
Verschmutzungsgrad_Z 2
Anschlussart Leiter Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,5...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 2,5...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,5...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 6...16 mm²
Anschlussart Leiterplatte Lötanschluss
Werkstoff der Anschlussoberfläche sonstige
Länge des Pins 4,5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers sonstige
Gehäusefarbe
grau
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Betriebstemperatur -50...120 °C
Art der Leiterplattenbefestigung Anschlusskontakt
Befestigungsart
löten
Art der Banderolierung sonstige
Verpackungsart Karton
Schutzart (IP), montiert IP20
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85369010

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community