false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Leiterplattenklemme Drücker 0,5 mm² Rastermaß 2,5 mm 3-polig grau

Produkt Type: 233-203
Hersteller Nummer: 233-203
Rexel Artikelnr.: 2921678
EAN Code: 4045454049430

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 125 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 125 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Leiterplattenklemme
Leiterplattenklemme
Feature Feature details
Höhe
15,5 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse 3
Anzahl der Etagen 1
Rastermaß der Anschlüsse 2,5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss sonstige
Bemessungsstrom In 6 A
Bemessungsspannung
160 V
Bemessungsstoßspannung 2,5 kV
Überspannungskategorie_A III
Verschmutzungsgrad_Z 2
Anschlussart Leiter Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,08...0,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,08...0,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,08...0,5 mm²
Anschlussart Leiterplatte Lötanschluss
Werkstoff der Anschlussoberfläche Zinn
Durchmesser des Anschlusspins 1 mm
Länge des Pins 4 mm
Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast
Gehäusefarbe
grau
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Betriebstemperatur -60...105 °C
Art der Leiterplattenbefestigung Anschlusskontakt
Befestigungsart
löten
Art der Banderolierung ohne
Schutzart (IP), montiert IP20
Verpackungsart sonstige
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85369010

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community