false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

THT-Federleiste gerade Rastermaß 7,5 mm 5-polig grau

Produkt Type: 232-735
Hersteller Nummer: 232-735
Rexel Artikelnr.: 2287455
EAN Code: 4044918579773

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 50 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 50 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Leiterplattensteckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Feature Feature details
Verbindungsart flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung freier Steckverbinder
Kontaktausführung
Stift
Anzahl der Steckkontakte 5
Polzahl
5
Anzahl der Steckkontaktreihen 1
Rastermaß der Kontakte 7,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse 7,5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt 90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In 12 A
Bemessungsspannung
630 V
Bemessungsstoßspannung 6 kV
Überspannungskategorie_A III
Verschmutzungsgrad_Z 2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung Zinn
Ausführung des elektrischen Anschlusses Lötanschluss
Durchmesser des Anschlusspins 1 mm
Länge des Pins 5 mm
Geeignet für Leiterplattendicke 1,5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast
Gehäusefarbe
grau
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Betriebstemperatur -60...85 °C
Art der Leiterplattenbefestigung Anschlusskontakt
Befestigungsart
löten
Art der Banderolierung ohne
Verpackungsart Karton
Art der Verbindung flexibler Leiterplattenverbinder
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 85366990

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection