false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

EPIC® KIT H-BE 24 BS AG

Produkt Type: 75009652
Hersteller Nummer: 75009652
Rexel Artikelnr.: 2847334
EAN Code: 4044774419671

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Rechtecksteckverbinder, Set (Industriesteckverbinder)
Rechtecksteckverbinder, Set (Industriesteckverbinder)
Feature Feature details
Kontaktausführung
Buchse
Länge
120 mm
Breite
43 mm
Höhe
27,8 mm
Anzahl der Steckkontakte 24
Polzahl
25
Anzahl der Steckkontaktreihen 2
Bemessungsstrom In 16 A
Umgebungstemperatur
-40...125 °C
Bemessungsspannung
500 V
Bemessungsstoßspannung 6 kV
Überspannungskategorie_A III
Verschmutzungsgrad_Z 3
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,5...2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,5...2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,5...2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,5...2,5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung Silber
Werkstoff des Kontaktes Messing
Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
Gehäusebeschichtung pulverbeschichtet
Beschichtung Gehäuse pulverbeschichtet
Polarisation Gehäuseform
Art der Verriegelung Querbügel
Mit Verriegelungsvorrichtung Ja
Montageart
Schraubanschluss
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Mit Schutzleiter Ja
Betriebstemperatur -40...125 °C
Schutzart (IP), montiert IP65
EMV-Ausführung Nein
Anzahl der Leitungseinführungen 1
Mit Dichtung Nein
Kategorie für Ethernetkabel k.A.
Anordnung der Kabelzuführung gerade
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85369010

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection