false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

RSV1,6 B12 GR, Leiterplattensteckverbinder, seitlich geschlossen, 5.00 mm, Polzahl: 12, kieselgrau, Box

Produkt Type: RSV1,6 B12 GR
Hersteller Nummer: 1416000000
Rexel Artikelnr.: 2261881
EAN Code: 4008190021177

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 25 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 25 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Rechtecksteckverbinder, Set (Industriesteckverbinder)
Rechtecksteckverbinder, Set (Industriesteckverbinder)
Feature Feature details
Kontaktausführung
Buchse
Anzahl der Steckkontakte 12
Polzahl
12
Anzahl der Steckkontaktreihen 3
Bemessungsstrom In 13 A
Bemessungsspannung
630 V
Bemessungsstoßspannung 4 kV
Überspannungskategorie_A II
Verschmutzungsgrad_Z 2
Ausführung des elektrischen Anschlusses Crimpanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung sonstige
Werkstoff des Kontaktes sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast
Werkstoff des Gehäuses
sonstige
Gehäusebeschichtung sonstige
Polarisation sonstige
Art der Verriegelung sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Betriebstemperatur 100...100 °C
EMV-Ausführung Nein
Kategorie für Ethernetkabel k.A.
Anordnung der Kabelzuführung seitlich
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85389099

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection