false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

RSV1,6 S6 GR, Leiterplattensteckverbinder, seitlich geschlossen, 5.00 mm, Polzahl: 6, kieselgrau, Box

Produkt Type: RSV1,6 S6 GR
Hersteller Nummer: 1414100000
Rexel Artikelnr.: 2261862
EAN Code: 4008190103835

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 25 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 25 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Rechtecksteckverbinder, Set (Industriesteckverbinder)
Rechtecksteckverbinder, Set (Industriesteckverbinder)
Feature Feature details
Kontaktausführung
Stift
Anzahl der Steckkontakte 6
Polzahl
6
Anzahl der Steckkontaktreihen 2
Bemessungsstrom In 13 A
Bemessungsspannung
630 V
Bemessungsstoßspannung 4 kV
Überspannungskategorie_A II
Verschmutzungsgrad_Z 2
Ausführung des elektrischen Anschlusses Crimpanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung sonstige
Werkstoff des Kontaktes sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers sonstige
Werkstoff des Gehäuses
sonstige
Gehäusebeschichtung sonstige
Art der Verriegelung sonstige
Polarisation sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Betriebstemperatur 100...100 °C
EMV-Ausführung Nein
Kategorie für Ethernetkabel k.A.
Anordnung der Kabelzuführung seitlich
Newlec Nein
Chartstürmer Nein
Zolltarifnummer 85389099

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection