2. Industriekomponenten
  3. Steckverbindung
  4. Rundsteckverbinder, Einbau (mit Leitung)
  5. ( XZCE03M125M alt ), Metalladapter, M20 Gewindebohrung, für Stecker, M12, 5-Adern
  • 
Product videos
Product images
( XZCE03M125M alt ), Metalladapter, M20 Gewindebohrung, für Stecker, M12, 5-Adern
 Zurück
 nächstes
Rundsteckverbinder, Einbau (mit Leitung) - ( XZCE03M125M alt ), Metalladapter, M20 Gewindebohrung, für Stecker, M12, 5-Adern
Schneider ElectricHesteller Logo
Schneider Electric

( XZCE03M125M alt ), Metalladapter, M20 Gewindebohrung, für Stecker, M12, 5-Adern

Rexel Artikelnr.: 
2809071
Produkt Type: 
( XZCE03M125M alt )
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
( XZCE03M125M alt ), Metalladapter, M20 Gewindebohrung, für Stecker, M12, 5-Adern

( XZCE03M125M alt ), Metalladapter, M20 Gewindebohrung, für Stecker, M12, 5-Adern

Bestellung abschließen

Nachfolger / Ersatz

  • XZCE03M125M, Metalladapter, M20 Gewindebohrung, für Stecker, M12, 5-Adern

    TELEMECANIQUE

    XZCE03M125M, Metalladapter, M20 Gewindebohrung, für Stecker, M12, 5-Adern

    Rexel Artikelnr.: 2074482
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
    XZCE03M125M, Metalladapter, M20 Gewindebohrung, für Stecker, M12, 5-Adern

    XZCE03M125M, Metalladapter, M20 Gewindebohrung, für Stecker, M12, 5-Adern
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
 Deeplink REACH
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Deeplink REACH
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Zusätzlich erhältliche Verpackungsgrößen: 50
Dieses Produkt ist Teil der XZ-Reihe, einem Angebot an Verkabelungszubehör. Es handelt sich um einen 5-Leiter-Steckverbinder-Adapter mit M20 x 1,5-Gewinde. Die Kabelkonfiguration ist 4 x 0,34mm² + 1 x 0,5mm². Er ist mit einem geraden 5-poligen M12-Stecker für den elektrischen Anschluss ausgestattet. Anschraubbar zur Befestigung des Kabelsteckers. Es handelt sich um einen Steckeradapter mit einer Nennbetriebsspannung von 30V AC, 36V DC und einem Nennstrom von 4A. Es ist ein Produkt mit Schutzart IP67. Es wiegt 0,025kg. Das Sortiment an Steckern und Kabelsätzen für die Maschinenverkabelung wurde für eine optimale Benutzerfreundlichkeit entwickelt, um den Anschluss zu vereinfachen und eine schnelle und sichere Referenzidentifizierung zu ermöglichen. Verbesserter Anschluss der Sensoren an das Gehäuse.

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Rundsteckverbinder, Einbau (mit Leitung) 
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
Rundsteckverbinder, Einbau (mit Leitung)
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 k.A.
Kabellänge 100 mm
Art des Steckkontaktes, außenseitig Male (Stecker)
Art des Steckkontaktes, innenseitig Male (Stecker)
Montageart k.A.
Polzahl 5
Verschmutzungsgrad k.A.
Verschmutzungsgrad_Z k.A.
Beschichtung Gehäuse k.A.
Werkstoff der Aderisolation k.A.
Werkstoff der Kontaktbeschichtung k.A.
Werkstoff des Gehäuses sonstige
 
Umgebungstemperatur -25...80 °C
Aderquerschnitt 0,34 mm²
Betriebstemperatur -25...80 °C
Bemessungsstrom In 4 A
Bemessungsspannung 36 V
Mit Schirmanschluss k.A.
Einschraubgewinde M12
Mit PE-Anschluss k.A.
Schutzart (IP), montiert IP67
Newlec Nein
Herkunftsland Indien
Zolltarifnummer 85366990