• Installation Installation
    • Photovoltaik Photovoltaik
    • Kabel & Leitungen Kabel & Leitungen
    • Lichttechnik Lichttechnik
    • Schalter, Steckdosen, Stecker Schalter, Steckdosen, Stecker
    • Verteiler Verteiler
    • SAT, Antenne, Telefonie SAT, Antenne, Telefonie
    • e-Mobility e-Mobility
    • Gebäudetechnik Gebäudetechnik
    • Haustechnik Haustechnik
    • Hausgeräte Hausgeräte
    • Industriekomponenten Industriekomponenten
    • Werkzeuge Werkzeuge
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
    • Installation Installation
    • Photovoltaik Photovoltaik
    • Kabel & Leitungen Kabel & Leitungen
    • Lichttechnik Lichttechnik
    • Schalter, Steckdosen, Stecker Schalter, Steckdosen, Stecker
    • Verteiler Verteiler
    • SAT, Antenne, Telefonie SAT, Antenne, Telefonie
    • e-Mobility e-Mobility
    • Gebäudetechnik Gebäudetechnik
    • Haustechnik Haustechnik
    • Hausgeräte Hausgeräte
    • Industriekomponenten Industriekomponenten
    • Werkzeuge Werkzeuge
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
  2. Industriekomponenten
  3. Steckverbindung
  4. Rundsteckverbinder, Einbau (mit Leitung)
  5. 1861250000
  • 
Product videos
Product images
SAIE-M12B-4-0.5U-PG9, Rundsteckverbinder, Einbau (mit Leitung), M12, Polzahl: 4, 0.5 m, Verschraubung: PG 9, 0.34 mm², PVC SAIE-M12B-4-0.5U-PG9, Rundsteckverbinder, Einbau (mit Leitung), M12, Polzahl: 4, 0.5 m, Verschraubung: PG 9, 0.34 mm², PVC SAIE-M12B-4-0.5U-PG9, Rundsteckverbinder, Einbau (mit Leitung), M12, Polzahl: 4, 0.5 m, Verschraubung: PG 9, 0.34 mm², PVC
 Zurück
 nächstes
Rundsteckverbinder, Einbau (mit Leitung) - SAIE-M12B-4-0.5U-PG9, Rundsteckverbinder, Einbau (mit Leitung), M12, Polzahl: 4, 0.5 m, Verschraubung: PG 9, 0.34 mm², PVC - 1861250000
SAIE-M12B-4-0.5U-PG9, Rundsteckverbinder, Einbau (mit Leitung), M12, Polzahl: 4, 0.5 m, Verschraubung: PG 9, 0.34 mm², PVC
SAIE-M12B-4-0.5U-PG9, Rundsteckverbinder, Einbau (mit Leitung), M12, Polzahl: 4, 0.5 m, Verschraubung: PG 9, 0.34 mm², PVC
WeidmüllerHesteller Logo
Weidmüller

SAIE-M12B-4-0.5U-PG9, Rundsteckverbinder, Einbau (mit Leitung), M12, Polzahl: 4, 0.5 m, Verschraubung: PG 9, 0.34 mm², PVC

Rexel Artikelnr.: 
2234549
Hersteller Nummer: 
1861250000
EAN Code: 
4032248419326
Produkt Type: 
SAIE-M12B-4-0.5U-PG9
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
SAIE-M12B-4-0.5U-PG9, Rundsteckverbinder, Einbau (mit Leitung), M12, Polzahl: 4, 0.5 m, Verschraubung: PG 9, 0.34 mm², PVC

SAIE-M12B-4-0.5U-PG9, Rundsteckverbinder, Einbau (mit Leitung), M12, Polzahl: 4, 0.5 m, Verschraubung: PG 9, 0.34 mm², PVC

Bestellung abschließen


Datenblätter



Datenblätter

Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

Beschreibung



Beschreibung

Rundstecker für den Einbau. Mit angeschlossener Leitung.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Produktdetails



Produktdetails

Rundsteckverbinder, Einbau (mit Leitung)
Herkunftsland Deutschland
Newlec Nein
 
Zolltarifnummer 85444290