• Neu!!! - Zeit sparen
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
  2. Industriekomponenten
  3. Steckverbindung
  4. Rundsteckverbinder, Einbau (mit Leitung)
  5. 1861160000
  • 
Product videos
Product images
SAIE-M12S-4-0.5U-FP-M16, Rundsteckverbinder, Einbau (mit Leitung), M12, Polzahl: 4, 0.5 m, Verschraubung: M 16, 0.34 mm², PVC SAIE-M12S-4-0.5U-FP-M16, Rundsteckverbinder, Einbau (mit Leitung), M12, Polzahl: 4, 0.5 m, Verschraubung: M 16, 0.34 mm², PVC SAIE-M12S-4-0.5U-FP-M16, Rundsteckverbinder, Einbau (mit Leitung), M12, Polzahl: 4, 0.5 m, Verschraubung: M 16, 0.34 mm², PVC
 Zurück
 nächstes
Rundsteckverbinder, Einbau (mit Leitung) - SAIE-M12S-4-0.5U-FP-M16, Rundsteckverbinder, Einbau (mit Leitung), M12, Polzahl: 4, 0.5 m, Verschraubung: M 16, 0.34 mm², PVC - 1861160000
SAIE-M12S-4-0.5U-FP-M16, Rundsteckverbinder, Einbau (mit Leitung), M12, Polzahl: 4, 0.5 m, Verschraubung: M 16, 0.34 mm², PVC
SAIE-M12S-4-0.5U-FP-M16, Rundsteckverbinder, Einbau (mit Leitung), M12, Polzahl: 4, 0.5 m, Verschraubung: M 16, 0.34 mm², PVC
WeidmüllerHesteller Logo
Weidmüller

SAIE-M12S-4-0.5U-FP-M16, Rundsteckverbinder, Einbau (mit Leitung), M12, Polzahl: 4, 0.5 m, Verschraubung: M 16, 0.34 mm², PVC

Rexel Artikelnr.: 
2234553
Hersteller Nummer: 
1861160000
EAN Code: 
4032248419234
Produkt Type: 
SAIE-M12S-4-0.5U-FP-M16
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
SAIE-M12S-4-0.5U-FP-M16, Rundsteckverbinder, Einbau (mit Leitung), M12, Polzahl: 4, 0.5 m, Verschraubung: M 16, 0.34 mm², PVC

SAIE-M12S-4-0.5U-FP-M16, Rundsteckverbinder, Einbau (mit Leitung), M12, Polzahl: 4, 0.5 m, Verschraubung: M 16, 0.34 mm², PVC

Bestellung abschließen

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite

Beschreibung



Beschreibung

Rundstecker für den Einbau. Mit angeschlossener Leitung.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Produktdetails



Produktdetails

Rundsteckverbinder, Einbau (mit Leitung)
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
 
Zolltarifnummer 85444290