Sensor-Aktor-Kabel, Datensteckverbinder
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig
Anzahl der Datenkontakte
Anzahl der Steckkontakte
Ausführung des Gehäuses
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Bemessungsspannung
Bemessungsstrom In
Gewindegröße (metrisch)
Kontaktausführung
Schutzart (IP), montiert
Werkstoff des Gehäuses
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
Anzahl der Leistungskontakte
Anzahl der Steuerkontakte
Art der Verriegelung
Beschichtung Gehäuse
Betriebstemperatur
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94
Für Kabelaußendurchmesser
Geschirmt
Kategorie für Ethernetkabel
Kodierung der M12-Rundsteckverbinder
Min. Anzahl der Steckzyklen
Mit Schutzleiter
Mit Statusanzeige
Mit Verriegelungsvorrichtung
Umgebungstemperatur
Verschmutzungsgrad
Verschmutzungsgrad
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Werkstoff des Gewinderings
Werkstoff des Kontaktes
Überspannungskategorie
Überspannungskategorie
Newlec