false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

6GK1907-0DC10-6AA3, IE Power M12 Cable Connector PRO, Anschlussbuchse für SCALANCE W-700

Produkt Type: 6GK1907-0DC10-6AA3
Hersteller Nummer: 6GK19070DC106AA3
Rexel Artikelnr.: 2036889
EAN Code: 4019169404129

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Packung
Min: 1 / Packung

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Rundsteckverbinder, feldkonfektionierbar (Industriesteckverbinder)
Rundsteckverbinder, feldkonfektionierbar (Industriesteckverbinder)
Feature Feature details
Kontaktausführung
Buchse
Gewindegröße (metrisch) 12 mm
Anzahl der Steckkontakte 4
Umgebungstemperatur
-40...80 °C
Bemessungsspannung
24 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,75 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M12
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Art der Verriegelung Verschraubung
Betriebstemperatur -40...70 °C
Mit Schutzleiter Nein
Schutzart (IP), montiert IP65/IP67
Kategorie für Ethernetkabel k.A.
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85369010

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection