false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Q 1,5/4IDC/24-24KU-KU-ASI-BK, Leitungsverbinder-Q 1,5/4IDC/24-24KU-KU-ASI-BK

Produkt Type: Q 1,5/4IDC/24-24KU-KU-ASI-BK
Hersteller Nummer: 1585058
Rexel Artikelnr.: 2828457
EAN Code: 4046356168298

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Rundsteckverbinder, feldkonfektionierbar (Industriesteckverbinder)
Rundsteckverbinder, feldkonfektionierbar (Industriesteckverbinder)
Feature Feature details
Kontaktausführung
Buchse
Anzahl der Steckkontakte 4
Bemessungsstrom In 15 A
Umgebungstemperatur
-25...80 °C
Bemessungsspannung
30 V
Überspannungskategorie_A III
Verschmutzungsgrad_Z 3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,75...1 mm²
Werkstoff des Kontaktes sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast
Ausführung des elektrischen Anschlusses Schneidklemmanschluss
Mit Verriegelungsvorrichtung Ja
Werkstoff des Gehäuses
Polyamid
Art der Verriegelung separat
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Betriebstemperatur -25...80 °C
Mit Schutzleiter Nein
Schutzart (IP), montiert IP65/IP67
Kategorie für Ethernetkabel k.A.
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85366990

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community