2. Industriekomponenten
  3. Steckvorrichtungen
  4. Explosionsgeschützte CEE-Steckdose
  5. 2518015
  • 
Product videos
Product images
2518015, DXN1 EINBAUSTECKER II2GD Size.A 1P+N+E 20A 250V AC
 Zurück
 nächstes
Explosionsgeschützte CEE-Steckdose - 2518015, DXN1 EINBAUSTECKER II2GD Size.A 1P+N+E 20A 250V AC - 2518015
Marechal

2518015, DXN1 EINBAUSTECKER II2GD Size.A 1P+N+E 20A 250V AC

Rexel Artikelnr.: 
2001336
Hersteller Nummer: 
2518015
Produkt Type: 
2518015
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
2518015, DXN1 EINBAUSTECKER II2GD Size.A 1P+N+E 20A 250V AC

2518015, DXN1 EINBAUSTECKER II2GD Size.A 1P+N+E 20A 250V AC

Bestellung abschließen

Datenblätter



Datenblätter

Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

Beschreibung



Beschreibung

ALLGEMEINE INFORMATION: Einfaches und sicheres Handling, Schutzart automatisch beim Stecken, Berührungsschutz vor spannungsführenden Teilen, Silber-Stirndruck-Kontakte für optimale Stromübertragung und hohe Lebensdauer der Steckvorrichtung, Anschlussklemmen mit Lockerungsschutz, verschiedene Kodierpositionen je nach Spannung, Strom und Frequenz, gemäß den europäischen und internationalen Normen IEC/EN 60309-1 und 60309-4 für Industrie-Steckvorrichtungen, gängige Modelle sind nach VDE, UL, CSA, GOST-R ... zertifiziert.Aus glasfaserverstärktem Kunststoff für eine hervorragende elektrische Isolierung sowie hohe Resistenz gegen korrosive Umgebungen, UV-Strahlung, chemische Einflüsse und Stöße (Stoßfestigkeit IK08).Einbaustecker DXN 1 (Ex) Spannung: 230 V, Frequenz: 50 Hz, Strom: 20 A, Kontakte: 1PH+N+E, Schutzklasse: 66/67 , für explosionsgefährdete Bereiche mit Gummikappe

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Explosionsgeschützte CEE-Steckdose 
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
Explosionsgeschützte CEE-Steckdose
Spannung nach EN 60309-2 200-250 V (50+60 Hz) blau
Polzahl 3
Kennfarbe blau
Schalter elektrische Verriegelung
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Nennstrom 20 A
 
Für Ex-Zone Gas 1, 2
Für Ex-Zone Staub 21, 22
Ex-Klasse IIC
Newlec Nein
Herkunftsland Frankreich
Zolltarifnummer 85366990