3. Steckvorrichtungen
  4. Explosionsgeschützter CEE-Stecker/-Kupplung
  5. 169201
  • 
Product videos
Product images
8591/431-05-3001, 8591/431-05-3001, Steckverbinder miniCLIX, 24 V, 4 P + PE, 5 h, Messing vernickelt, Zone 1/2/21/22
 Zurück
 nächstes
Explosionsgeschützter CEE-Stecker/-Kupplung - 8591/431-05-3001, 8591/431-05-3001, Steckverbinder miniCLIX, 24 V, 4 P + PE, 5 h, Messing vernickelt, Zone 1/2/21/22 - 169201
Stahl Schaltgeräte

8591/431-05-3001, 8591/431-05-3001, Steckverbinder miniCLIX, 24 V, 4 P + PE, 5 h, Messing vernickelt, Zone 1/2/21/22

Rexel Artikelnr.: 
2134414
Hersteller Nummer: 
169201
EAN Code: 
4046827079726
Produkt Type: 
8591/431-05-3001
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
8591/431-05-3001, 8591/431-05-3001, Steckverbinder miniCLIX, 24 V, 4 P + PE, 5 h, Messing vernickelt, Zone 1/2/21/22

8591/431-05-3001, 8591/431-05-3001, Steckverbinder miniCLIX, 24 V, 4 P + PE, 5 h, Messing vernickelt, Zone 1/2/21/22

Bestellung abschließen
Ähnliche Produkte Ähnliche Produkte
Bitte Merkmale auswählen
Merkmal
Wert
Ja

5

Kupplung

Messing

gerade

6 A

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche

Datenblätter



Datenblätter

 Maßzeichnung
 Produktdatenblatt
 Zertifikat
 Technisches Handbuch
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Maßzeichnung
 Produktdatenblatt
 Zertifikat
 Technisches Handbuch

Beschreibung



Beschreibung

Die 4-poligen, explosionsgeschützten miniCLIX-Steckverbindungen der Reihen 8591/1 und 8591/4 von R.STAHL trennen nicht eigensichere Stromkreise bis 250V/10A und dienen als Hot Swap Steckverbindung für Signal- und Datenleitungen. Sie sind in verschiedenen Ausführungen und Materialien erhältlich: Gerätestecker, Flanschsteckdose, Stecker/Kupplungen aus Polyamid, vernickeltem Messing oder Edelstahl. Der Anschluss der Leitung kann wahlweise als Crimp- oder Federzugklemme durchgeführt werden. Vorinstallierte Leitungen für Gerätestecker und Flanschsteckdosen ermöglichen einen schnellen und sicheren Einbau in die Endgeräte. Steckverbinder miniCLIX, Kupplung, explosionsgeschützt, Typ: 8591/431-05-3001, Bemessungsbetriebsspannung AC: 0 V, Bemessungsbetriebsspannung DC: 24 V, Detaillierte Polzahl: 4 P + PE, Codierung (Uhrzeitstellung): 5, Empfohlener Farbring-Code: grün/rot, Gehäusematerial: Messing vernickelt, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Schutzart (IP): IP66, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC 60 °C Db, Umgebungstemperatur min.: -55 °C, Umgebungstemperatur max.: +40 °C, Abschließvorrichtung vorhanden: Nein, Anschlussart: 1,5 mm2 crimp, Für weitere Info siehe: r-stahl.com Webcode 8591A

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Explosionsgeschützter CEE-Stecker/-Kupplung 

Produktdetails



Produktdetails

Explosionsgeschützter CEE-Stecker/-Kupplung
Netzspannung_N 24 V
Schutzkontakt Ja
Uhrzeit-Stellung 5 h
Polzahl 5
Ausführung Kupplung
Werkstoff des Gehäuses Messing
Kabeleinführung gerade
 
Nennstrom 6 A
Für Ex-Zone Gas 1, 2
Für Ex-Zone Staub 21, 22
Ex-Klasse IIC
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 85366990