false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

RST20I3S S1 M01V SW, Geräteanschluss-RST20I3S S1 M01V SW

  • RST20I3S S1 M01V SW, Geräteanschluss-RST20I3S S1 M01V SW
RST20I3S S1 M01V SW, Geräteanschluss-RST20I3S S1 M01V SW
Produkt Type: RST20I3S S1 M01V SW
Hersteller Nummer: 96.032.5053.1
Rexel Artikelnr.: 2038157
EAN Code: 4015573793262

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation
Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation
Feature Feature details
Bemessungsspannung
250 V
Bemessungsstrom
20 A
Polzahl
3
Schutzart (IP)
IP00
Anschlussart
Federzuganschluss
Ausführung
Stecker
Einbauvariante Einbauteil/Steckverbindung
Steckrichtung gerade
Gewindeanschlussmaß M25
Anschlussquerschnitt (feindrähtig) 0,75...6 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig) 0,75...6 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol 1
Pol-Kennzeichnung L, N, PE
Mechanische Kodierung Ja
Farbe der Kodierung/Kontakteinsatz schwarz
Farbe des separaten Adapterstücks ohne Adapterstück
Verriegelbar Ja
Gehäusefarbe
schwarz
Art der Verriegelung ohne
Dauertemperaturbeständig bis 100 °C
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil 100 °C
Werkstoff des Gehäuses
Polyamid
Halogenfrei
Ja
Kontaktmaterial CuZn
Oberflächenbehandlung der Kontakte versilbert
Verschmutzungsgrad
3
Durchgangswiderstand 3 mOhm
Bemessungsstoßspannung 4 kV
Länge
44,6 mm
Höhe
35 mm
Breite
35 mm
Wandstärke des Gehäuses 8 mm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85369010

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community