false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Snap-In-Stecker 5-polig Kodierung A weiß

Produkt Type: 770-735
Hersteller Nummer: 770-735
Rexel Artikelnr.: 2815202
EAN Code: 4055143375917

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 50 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 50 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation
Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation
Feature Feature details
Bemessungsspannung
400 V
Bemessungsstrom
25 A
Polzahl
5
Schutzart (IP)
IP20
Anschlussart
Federzuganschluss
Ausführung
Stecker
Einbauvariante Snap-In/Einschraubteil
Lötstiftlänge 0 mm
Steckrichtung gerade
Neigungswinkel 0...0 °
Gewindeanschlussmaß kein Gewindeanschluss
Anschlussquerschnitt (feindrähtig) 0,5...4 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig) 0,5...4 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol 2
Mechanische Kodierung Ja
Farbe der Kodierung/Kontakteinsatz weiß
Farbe des separaten Adapterstücks ohne Adapterstück
Gehäusefarbe
weiß
Verriegelbar Ja
Art der Verriegelung im Steckverbinder integriert
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil 85 °C
Dauertemperaturbeständig bis 85 °C
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung 105 °C
Werkstoff des Gehäuses
Polyamid
Halogenfrei
Ja
Kontaktmaterial sonstige
Oberflächenbehandlung der Kontakte sonstige
Verschmutzungsgrad
3
Durchgangswiderstand 0,5 mOhm
Bemessungsstoßspannung 6 kV
Länge
36 mm
Höhe
16,4 mm
Breite
55,5 mm
Wandstärke des Gehäuses 1,5 mm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85366990

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community