false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Verteiler für Schalter Aus- und Serienschaltung 3-polig Kodierung A/S schwarz

Produkt Type: 770-637
Hersteller Nummer: 770-637
Rexel Artikelnr.: 2882479
EAN Code: 4045454251499

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 10 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 10 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Kompaktverteiler für steckbare Gebäudeinstallation
Kompaktverteiler für steckbare Gebäudeinstallation
Feature Feature details
Bemessungsspannung
250 V
Bemessungsstrom
25 A
Bemessungsstrom zur Leuchte 25 A
Polzahl
3
Schutzart (IP)
IP20
Anzahl der Eingänge 3
Anzahl der Ausgänge 15
Pol-Kennzeichnung L, N, PE
Mechanische Kodierung Ja
Farbe der Kodierung/Kontakteinsatz schwarz
Farbe des separaten Adapterstücks ohne Adapterstück
Art der Verriegelung im Steckverbinder integriert
Verriegelbar Ja
Halogenfrei
Ja
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil 85 °C
Dauertemperaturbeständig bis 85 °C
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung 85 °C
Werkstoff des Gehäuses
Polyamid
Kontaktmaterial sonstige
Oberflächenbehandlung der Kontakte sonstige
Verschmutzungsgrad
3
Durchgangswiderstand 0,5 mOhm
Bemessungsstoßspannung 4 kV
Länge
46 mm
Höhe
52,5 mm
Breite
38 mm
Art des Verteilers sonstige
Art der integrierten Schaltung Ausschaltung
Befestigungsmöglichkeit integriert
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85366990

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community