false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

GST18I5KSB- 25 30SW, Konfektionierte Leitung-GST18I5KSB- 25E 30SW

Produkt Type: GST18I5KSB- 25 30SW
Hersteller Nummer: 92.258.3003.1
Rexel Artikelnr.: 2921940
EAN Code: 4015573371736

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation
Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation
Feature Feature details
Bemessungsspannung
250 V
Bemessungsstrom
20 A
Polzahl
5
Schutzart (IP)
IP20
Art der konfektionierten Leitung Netzanschlussleitung
Ausführung Seite 1 Buchse
Ausführung Seite 2 freies Leitungsende
Leiterendenbehandlung ultraschallverdichtete Aderenden
Gesamtlänge 3.000 mm
Mechanische Kodierung Ja
Farbe der Kodierung/Kontakteinsatz schwarz
Gehäusefarbe
schwarz
Kabeltyp H05VV-F
Kabeldurchmesser_R 12,1 mm
Typ der Leitung H05VV-F
Abmantellänge 35 mm
Abisolierlänge 9 mm
Leitungsdurchmesser 12,1 mm
Mantel-Farbe
schwarz
Pol-Kennzeichnung 3, N, PE, 2, 1
Leiter-Nennquerschnitt
2,5 mm²
Art der Verriegelung im Steckverbinder integriert
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis 100 °C
Leitung dauertemperaturbeständig bis 70 °C
Verriegelbar Ja
Halogenfrei
Nein
Oberflächenbehandlung der Kontakte verzinnt
Verschmutzungsgrad
2
Bemessungsstoßspannung 4 kV
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85444290

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community