3. Steckvorrichtungen
  4. Motorschutzstecker
  5. 12-00617
  • 
Product videos
Product images
50 502427, Motorschutzstecker CEE 16A Drucktastenschalter
 Zurück
 nächstes
Motorschutzstecker - 50 502427, Motorschutzstecker CEE 16A Drucktastenschalter - 12-00617
Nolta

50 502427, Motorschutzstecker CEE 16A Drucktastenschalter

Rexel Artikelnr.: 
2928951
Hersteller Nummer: 
12-00617
Produkt Type: 
50 502427
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
50 502427, Motorschutzstecker CEE 16A Drucktastenschalter

50 502427, Motorschutzstecker CEE 16A Drucktastenschalter

Bestellung abschließen
Ähnliche Produkte Ähnliche Produkte
Bitte Merkmale auswählen
Merkmal
Wert
500 V

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche

Datenblätter



Datenblätter

 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

NOLTA Drucktaster CEE 16A, 3P+E, 7h, 500V, 50-60 Hz Einstellbereich:1,60 - 2,50A Auslösung:Thermisch/magnetisch Drehfeldkontrolle:Nein Kabelverschraubung:M32 (8 - 18mm) Schutzgrad:IP45 Der verbaute Motorschutzschalter ist durch die Zulassung 06ATEX0035X geeignet, Motoren im EX-Bereich (Zone1) zu schalten. Der ?NOLTA Drucktaster? selbst muss außerhalb des EX-Bereichs betrieben werden!

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Motorschutzstecker 

Produktdetails



Produktdetails

Motorschutzstecker
Ausführung des Betätigungselements Drucktaster
Bemessungsspannung 500 V
Bemessungsdauerstrom Iu 16 A
 
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 85363010