false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

QPD P 2PE1,5 8-13 BK, Steckverbinder-QPD P 2PE1,5 8-13 BK

Produkt Type: QPD P 2PE1,5 8-13 BK
Hersteller Nummer: 1414706
Rexel Artikelnr.: 2181785
EAN Code: 4055626031682

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation
Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation
Feature Feature details
Bemessungsspannung
690 V
Bemessungsstrom
17,5 A
Polzahl
3
Schutzart (IP)
IP68
Anschlussart
Kabel
Ausführung
Stecker
Kabeldurchmesser_R 8...13 mm
Anschlussquerschnitt (feindrähtig) 1,5 mm²
Leitungsdurchmesser 13 mm
Anschlussquerschnitt (eindrähtig) 0,5...1,5 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol 1
Pol-Kennzeichnung 1, 2, PE
Mechanische Kodierung Ja
Farbe der Kodierung/Kontakteinsatz schwarz
Art der Verriegelung separat
Mit Zugentlastung_L Ja
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil 80 °C
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung 80 °C
Werkstoff des Gehäuses
Polyamid
Dauertemperaturbeständig bis 80 °C
Halogenfrei
Nein
Kontaktmaterial CuZn
Oberflächenbehandlung der Kontakte versilbert
Verschmutzungsgrad
3
Durchgangswiderstand 4 mOhm
Bemessungsstoßspannung 8 kV
Länge
70,8 mm
Höhe
25 mm
Breite
25 mm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85366990

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection