3. Steuer & Regelgeräte
  4. Drossel für Niederspannung
  5. N 125/12
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Drossel für Niederspannung - 5WG1125-1AB12, N 125/12 Spannungsversorgung, 320mA, - N 125/12
Drossel für Niederspannung - 5WG1125-1AB12, N 125/12 Spannungsversorgung, 320mA, - N 125/12
SiemensHesteller Logo
Siemens

5WG1125-1AB12, N 125/12 Spannungsversorgung, 320mA,

Rexel Artikelnr.: 
2338139
Hersteller Nummer: 
N 125/12
EAN Code: 
4001869435510
Produkt Type: 
5WG1125-1AB12
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
Nachfolger / Ersatz

  • N 125/12, Spannungsversorgung DC 29 V, 320 mA, mit zusätzlichem unverdrosseltem Ausgang

    SIEMENS

    N 125/12, Spannungsversorgung DC 29 V, 320 mA, mit zusätzlichem unverdrosseltem Ausgang

    Rexel Artikelnr.: 5035179
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
N 125/12 Spannungsversorgung, 320mA,
N 125/12 Spannungsversorgung, 320mAmit integrierter Drossel,Bemessungsbetriebsspannung AC 120...230V, 50...60 Hz, DC 220 V,Ausgangsspannung DC 29 V,Ausgangsstrom 320 mA,mit zusätzlichem unverdrosseltemAusgang für DC 29 V zur Versorgungeiner zweiten Buslinie über eineexterne Drossel, mit Anschluß derverdrosselten Ausgangsspannung über einKontaktsystem zur Datenschiene und übereine steckbare Kleinspannungsklemmeoder Busklemme, mit Anschluß derunverdrosselten Ausgangsspannung übereine steckbare Kleinspannungsklemme,als Reiheneinbaugerät für Montage aufTragschiene TH35 DIN EN 60715Fabrikat: SiemensType : 5WG1125-1AB12

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Drossel für Niederspannung
Newlec Nein
Herkunftsland Rumänien
 
Zolltarifnummer 85044083