false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

CSTN 63/400/230, Einphasen-Steuer-Trenn- und Sicherheitstransformat Typ: CSTN 63/400/230

  • CSTN 63/400/230, Einphasen-Steuer-Trenn- und Sicherheitstransformat Typ: CSTN 63/400/230
CSTN 63/400/230, Einphasen-Steuer-Trenn- und Sicherheitstransformat Typ: CSTN 63/400/230
Produkt Type: CSTN 63/400/230
Hersteller Nummer: 701392
Rexel Artikelnr.: 2066025
EAN Code:

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Einphasen-Steuertransformator
Einphasen-Steuertransformator
Feature Feature details
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator Ja
Ausgeführt als Trenn-Transformator Ja
Ausgeführt als Spar-Transformator Nein
Primärspannung 1 380...420 V
Sekundärspannung 1_R 230 V
Bemessungsscheinleistung 63
Kurzschlussfest Nein
Relative Kurzschlussspannung uk 13 %
Breite
88 mm
Höhe
88 mm
Tiefe
78 mm
Schutzart (IP)
IP00
Leiter-Material
k.A.
Newlec Nein
Chartstürmer Nein
Zolltarifnummer 85043129

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection