false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

GHK-250-230/42, Trafo gekapselt, 250 VA, 230/42 V

Produkt Type: GHK-250-230/42
Hersteller Nummer: 27591
Rexel Artikelnr.: 9081896
EAN Code: 9120061390344

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Einphasen-Steuertransformator
Einphasen-Steuertransformator
Feature Feature details
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator Ja
Ausgeführt als Trenn-Transformator Ja
Ausgeführt als Spar-Transformator Nein
Primärspannung 1 230 V
Sekundärspannung 1_R 42 V
Bemessungsscheinleistung 250
Kurzschlussfest Nein
Relative Kurzschlussspannung uk 6,7 %
Schutzart (IP)
IP20
Ringkern Nein
Geeignet für Platinenmontage Nein
Geeignet für Reiheneinbau Nein
Leiter-Material
Kupfer
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85162950

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community