false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

STN0,16(400/230), Steuertransformator, 0.16 kVA, Nenneingangsspannung 400 ± 5 % V, Nennausgangsspannung 230 V

Produkt Type: STN0,16(400/230)
Hersteller Nummer: 204948
Rexel Artikelnr.: 2754229
EAN Code: 4015082049485

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Einphasen-Steuertransformator
Einphasen-Steuertransformator
Feature Feature details
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator Nein
Ausgeführt als Spar-Transformator Nein
Primärspannung 1 400 V
Primärspannung 2 0 V
Primärspannung 3 0 V
Primärspannung 4 0 V
Primärspannung 5 0 V
Primärspannung 6 0 V
Primärspannung 7 0 V
Primärspannung 8 0 V
Primärspannung 9 0 V
Primärspannung 10 0 V
Sekundärspannung 1_R 230...230 V
Sekundärspannung 2_R 0...0 V
Sekundärspannung 3_R 0...0 V
Sekundärspannung 4 0 V
Sekundärspannung 5 0 V
Sekundärspannung 6 0 V
Sekundärspannung 7 0 V
Sekundärspannung 8 0 V
Sekundärspannung 9 0 V
Sekundärspannung 10 0 V
Bemessungsscheinleistung 100
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85 B
Kurzschlussfest Nein
Relative Kurzschlussspannung uk 6,7 %
Breite
85 mm
Höhe
103 mm
Tiefe
97 mm
Schutzart (IP)
IP00
Ringkern Nein
Geeignet für Platinenmontage Nein
Geeignet für Reiheneinbau Nein
Leiter-Material
Kupfer
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85043180

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection