false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

6SL3211-0AB11-2UA1, SINAMICS G110, IP20 / UL open type, FSA, 1 AC 200-240 V, 0,12 kW

Produkt Type: 6SL3211-0AB11-2UA1
Hersteller Nummer: 6SL32110AB112UA1
Rexel Artikelnr.: 2666961
EAN Code: 4019169453752

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Frequenzumrichter =< 1 kV
Frequenzumrichter =< 1 kV
Feature Feature details
Netzspannung_R 200...240 V
Netzfrequenz_A 63
Eingangsphasenzahl 1
Ausgangsphasenzahl 3
Max. Ausgangsfrequenz 650 Hz
Nennausgangsstrom I2N 0,9 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung 0,12 kW
Bemessungsausgangsstrom 0,9 A
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung 120 kW
Abgegebene Leistung bei Bemessungsausgangsspannung 0,12 kW
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz 5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz -10 %
Anzahl der analogen Ausgänge 0
Anzahl der analogen Eingänge 1
Anzahl der digitalen Ausgänge 1
Anzahl der digitalen Eingänge 3
Mit Bedienelement Nein
Einsatz im Industriebereich zulässig Nein
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS Nein
Unterstützt Protokoll für CAN Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS Nein
Unterstützt Protokoll für ASI Nein
Unterstützt Protokoll für KNX Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET Nein
Unterstützt Protokoll für LON Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p Nein
Unterstützt Protokoll für BACnet Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme Nein
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 0
Mit optischer Schnittstelle Nein
Mit PC-Anschluss Ja
Bremschopper integriert Nein
4-Quadrantenbetrieb möglich Nein
Art des Umrichters U-Umrichter
Schutzart (IP)
IP20
Schutzart (NEMA)
0
Höhe
150 mm
Breite
90 mm
Tiefe
116 mm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Herkunftsland Grossbritannien
Zolltarifnummer 85044084

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection