Max. Ausgangsfrequenz
550 Hz
Nennausgangsstrom I2N
77 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung
37 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung
30 kW
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz
10 %
Anzahl der analogen Ausgänge
1
Anzahl der analogen Eingänge
2
Anzahl der digitalen Eingänge
6
Einsatz im Industriebereich zulässig
Nein
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig
Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX
Nein
Unterstützt Protokoll für Modbus
Ja
Unterstützt Protokoll für Data-Highway
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET
Nein
Unterstützt Protokoll für LON
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme
Ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY
5
Anzahl der HW-Schnittstellen USB
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige
6
Mit optischer Schnittstelle
Nein
Bremschopper integriert
Nein
4-Quadrantenbetrieb möglich
Nein
Art des Umrichters
U-Umrichter
Herkunftsland
Grossbritannien