3. Steuer & Regelgeräte
  4. Frequenzumrichter =< 1 kV
  5. 9MC31107RK000AA6
  • 
Product videos
Product images
9MC3110-7RK00-0AA6, Retrofit Kit for Drives Beinhaltet: 1 x SIMAMICS V20, 1,5 kW, 1/AC, 200-240 V...
 Zurück
 nächstes
Frequenzumrichter =< 1 kV - 9MC3110-7RK00-0AA6, Retrofit Kit for Drives Beinhaltet: 1 x SIMAMICS V20, 1,5 kW, 1/AC, 200-240 V... - 9MC31107RK000AA6
SiemensHesteller Logo
Siemens

9MC3110-7RK00-0AA6, Retrofit Kit for Drives Beinhaltet: 1 x SIMAMICS V20, 1,5 kW, 1/AC, 200-240 V...

Rexel Artikelnr.: 
2024178
Hersteller Nummer: 
9MC31107RK000AA6
EAN Code: 
4025515682424
Produkt Type: 
9MC3110-7RK00-0AA6
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
9MC3110-7RK00-0AA6, Retrofit Kit for Drives Beinhaltet: 1 x SIMAMICS V20, 1,5 kW, 1/AC, 200-240 V...

9MC3110-7RK00-0AA6, Retrofit Kit for Drives Beinhaltet: 1 x SIMAMICS V20, 1,5 kW, 1/AC, 200-240 V...

Bestellung abschließen

Datenblätter



Datenblätter

 Zertifikat
 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
 Technisches Handbuch
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Zertifikat
 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
 Technisches Handbuch

Beschreibung



Beschreibung

Zusätzlich erhältliche Verpackungsgrößen: 1
Retrofit Kit for Drives Beinhaltet: 1 x SIMAMICS V20, 1,5 kW, 1/AC, 200-240 Vac ungefiltert + Start-Up Dokumentation + Service Card Priority + Adapterplattenzeichnung + eine Parameterübersetzung. Vorraussetzung: Online Selektion des Retrofit Kit durch Eingabe Altgerät, für optimalen Service. Wichtig für die Auswahl des passenden Retrofit Kit for Drives sind Angaben zum bisher verwendeten Umrichter, dessen Optionen sowie Informationen zur Applikation und verwendeter Kommunikationssysteme (z.B. USS, PROFIBUS, PROFINET). Die Eingabe erfolgt online über den Retrofit Kit Konfigurator. Für den Umbau an der Maschine sind je nach Applikation Kompetenzen der Antriebs- und Steuerungstechnik zwingend erforderlich, die zusätzlich zum Kit von fachkundigen Experten eingebracht werden können. Detaillierte Informationen zur Durchführung der Umbauarbeiten finden Sie in den Unterlagen, die der Produktlieferung beigefügt sind. Für den laufenden Betrieb ist der Service Schutz zur Abdeckungen von Abdeckungen von Servicefällen des neuen SINAMICS die optimale Ergänzung zum Retrofit Kit for Drives. Verfügbar für 3 oder 5 Jahre, erfolgt im anerkannten Servicefall innerhalb des Leistungszeitraums ein kostenloser Austausch oder eine Reparatur des registrierten Produktes. Wählen Sie für 3 Jahre 6FC8505-3EX01-0AA0 und für 5 Jahre 6FC8505-5EX01-0AA0.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Produktdetails



Produktdetails

Frequenzumrichter =< 1 kV
Newlec Nein
Herkunftsland China
 
Zolltarifnummer 85044084