Changing the pickup branch can affect product availability.
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TTDSG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück
SCHNEIDER ELECTRIC
LC1D25B7, Leistungsschütz LC1D 3p, +1S+1Ö, 11 kW, 25 A, 400 V AC3, Spule 24 V AC
Rexel Artikelnr.: 2807970
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
VW3A8120, Simple-Loader, für Frequenzumrichter, ATV12 / ATV312
Rexel Artikelnr.: 2872312
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LC1D25ED, Leistungsschütz LC1D 3p, +1S+1Ö, 11 kW, 25 A, 400 V AC3, Spule 48 V DC
Rexel Artikelnr.: 2296496
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LC1D25F7, Leistungsschütz LC1D 3p, +1S+1Ö, 11 kW, 25 A, 400 V AC3, Spule 110 V AC
Rexel Artikelnr.: 2372558
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LC1D25E7, Leistungsschütz LC1D 3p, +1S+1Ö, 11 kW, 25 A, 400 V AC3, Spule 48 V AC
Rexel Artikelnr.: 2658123
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
VW3A9525, EMV-Konformitätskit, für Frequenzumrichter, ATV12
Rexel Artikelnr.: 2297207
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Frequenzumrichter =< 1 kV
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Frequenzumrichter =< 1 kV |
|
Netzspannung_R |
200...240 V
|
---|---|
Netzfrequenz_A |
50/60 Hz
|
Eingangsphasenzahl |
3
|
Ausgangsphasenzahl |
3
|
Max. Ausgangsfrequenz |
400 Hz
|
Max. Ausgangsspannung |
230 V
|
Nennausgangsstrom I2N |
16,7 A
|
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung |
4 kW
|
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung |
4 kW
|
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz |
5 %
|
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz |
10 %
|
Anzahl der analogen Ausgänge |
1
|
Anzahl der analogen Eingänge |
1
|
Anzahl der digitalen Ausgänge |
1
|
Anzahl der digitalen Eingänge |
4
|
Mit Bedienelement |
Ja
|
Einsatz im Industriebereich zulässig |
Ja
|
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig |
Ja
|
Unterstützt Protokoll für TCP/IP |
Nein
|
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS |
Nein
|
Unterstützt Protokoll für CAN |
Nein
|
Unterstützt Protokoll für INTERBUS |
Nein
|
Unterstützt Protokoll für ASI |
Nein
|
Unterstützt Protokoll für KNX |
Nein
|
Unterstützt Protokoll für Modbus |
Ja
|
Unterstützt Protokoll für Data-Highway |
Nein
|
Unterstützt Protokoll für DeviceNet |
Nein
|
Unterstützt Protokoll für SUCONET |
Nein
|
Unterstützt Protokoll für LON |
Nein
|
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO |
Nein
|
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA |
Nein
|
Unterstützt Protokoll für SERCOS |
Nein
|
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus |
Nein
|
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP |
Nein
|
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work |
Nein
|
---|---|
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety |
Nein
|
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety |
Nein
|
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe |
Nein
|
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p |
Nein
|
Unterstützt Protokoll für BACnet |
Nein
|
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme |
Nein
|
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet |
0
|
Anzahl der Schnittstellen PROFINET |
0
|
Netzfrequenz |
50/60 Hz
|
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 |
0
|
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 |
0
|
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 |
1
|
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY |
0
|
Abgegebene Leistung bei Bemessungsausgangsspannung |
4 kW
|
Anzahl der HW-Schnittstellen USB |
0
|
Bemessungsausgangsspannung |
230 V
|
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel |
0
|
Bemessungsausgangsstrom |
16,7 A
|
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige |
8
|
Mit optischer Schnittstelle |
Nein
|
Mit PC-Anschluss |
Ja
|
Bremschopper integriert |
Nein
|
4-Quadrantenbetrieb möglich |
Nein
|
Netzspannung |
200...240
|
Art des Umrichters |
U-Umrichter
|
Schutzart (IP) |
IP20
|
Schutzart (NEMA) |
k.A.
|
Höhe |
184 mm
|
Breite |
140 mm
|
Tiefe |
100,2 mm
|
Newlec |
Nein
|
Herkunftsland |
Indonesien
|
Zolltarifnummer |
85044095
|
SCHNEIDER ELECTRIC
GV2ME32, Motorschutzschalter, 3p, 24-32A, Tasterbetätigung, Schraubanschluss
Rexel Artikelnr.: 2638869
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
VW3A8120, Simple-Loader, für Frequenzumrichter, ATV12 / ATV312
Rexel Artikelnr.: 2872312
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LC1D25FE7, Leistungsschütz LC1D 3p, +1S+1Ö, 11 kW, 25 A, 400 V AC3, Spule 115 V AC
Rexel Artikelnr.: 2827659
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LC1D25V7, Leistungsschütz LC1D 3p, +1S+1Ö, 11 kW, 25 A, 400 V AC3, Spule 400 V AC
Rexel Artikelnr.: 2807976
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LC1D25E7, Leistungsschütz LC1D 3p, +1S+1Ö, 11 kW, 25 A, 400 V AC3, Spule 48 V AC
Rexel Artikelnr.: 2658123
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LC1D25B7, Leistungsschütz LC1D 3p, +1S+1Ö, 11 kW, 25 A, 400 V AC3, Spule 24 V AC
Rexel Artikelnr.: 2807970
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LC1D25P7, Leistungsschütz LC1D 3p, +1S+1Ö, 11 kW, 25 A, 400 V AC3, Spule 230 V AC
Rexel Artikelnr.: 2683053
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LC1D25F7, Leistungsschütz LC1D 3p, +1S+1Ö, 11 kW, 25 A, 400 V AC3, Spule 110 V AC
Rexel Artikelnr.: 2372558
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LC1D25ED, Leistungsschütz LC1D 3p, +1S+1Ö, 11 kW, 25 A, 400 V AC3, Spule 48 V DC
Rexel Artikelnr.: 2296496
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LC1D25BD, Leistungsschütz LC1D 3p, +1S+1Ö, 11 kW, 25 A, 400 V AC3, Spule 24 V DC
Rexel Artikelnr.: 2683035
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LC1D25BL, Leistungsschütz LC1D 3p, +1S+1Ö, 11 kW, 25 A, 400 V AC3, Spule 24 V DC
Rexel Artikelnr.: 2006842
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.