Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Berechtigung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin verwenden. Funktionen wie z.B. unser Live Chat stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Frequenzumrichter =< 1 kV
Frequenzumrichter =< 1 kV | |
Schutzart (IP) | IP00 |
---|---|
Anzahl der analogen Ausgänge | 1 |
Anzahl der analogen Eingänge | 2 |
Anzahl der digitalen Ausgänge | 2 |
Anzahl der digitalen Eingänge | 7 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | 2 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB | 0 |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET | 0 |
Ausgangsphasenzahl | 3 |
Eingangsphasenzahl | 3 |
Mit PC-Anschluss | Nein |
Unterstützt Protokoll für ASI | Nein |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | Nein |
Unterstützt Protokoll für BACnet | Nein |
Unterstützt Protokoll für CAN | Ja |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway | Nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet | Nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | Nein |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | Nein |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | Nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS | Nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | Nein |
Unterstützt Protokoll für KNX | Nein |
Unterstützt Protokoll für LON | Nein |
Unterstützt Protokoll für Modbus | Ja |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | Nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | Nein |
---|---|
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | Nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | Nein |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | Nein |
Unterstützt Protokoll für SERCOS | Nein |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | Nein |
Unterstützt Protokoll für SUCONET | Nein |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP | Nein |
Breite | 1.110 mm |
Höhe | 1.150 mm |
Max. Ausgangsfrequenz | 500 Hz |
Netzfrequenz | 50/60 Hz |
Netzfrequenz_A | 50/60 Hz |
Tiefe | 377 mm |
Abgegebene Leistung bei Bemessungsausgangsspannung | 630 kW |
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung | 630 kW |
Max. Ausgangsspannung | 480 V |
Nennausgangsstrom I2N | 840 A |
Netzspannung | 500...690 |
Netzspannung_R | 500...690 V |
4-Quadrantenbetrieb möglich | Ja |
Art des Umrichters | sonstige |
Bremschopper integriert | Nein |
Einsatz im Industriebereich zulässig | Ja |
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig | Ja |
Mit Bedienelement | Ja |
Mit optischer Schnittstelle | Nein |
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz | 5 % |
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz | 10 % |
Newlec | Nein |
Herkunftsland | China |
Zolltarifnummer | 85044090 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.