false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Frequenzumrichter ATV71, 37kW 50HP, 480V, EMV-Filter

Produkt Type: ATV71HD37N4
Hersteller Nummer: ATV71HD37N4
Rexel Artikelnr.: 2000577
EAN Code: 3389118069527

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Frequenzumrichter =< 1 kV
Frequenzumrichter =< 1 kV
Feature Feature details
Netzspannung_R 380...480 V
Netzfrequenz_A 50/60 Hz
Eingangsphasenzahl 3
Ausgangsphasenzahl 3
Max. Ausgangsfrequenz 599 Hz
Bemessungsausgangsspannung 480 V
Max. Ausgangsspannung 480 V
Nennausgangsstrom I2N 79 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung 0 kW
Bemessungsausgangsstrom 79 A
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung 37 kW
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz 5 %
Abgegebene Leistung bei Bemessungsausgangsspannung 37 kW
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz 10 %
Mit Bedienelement Ja
Einsatz im Industriebereich zulässig Ja
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig Ja
Unterstützt Protokoll für TCP/IP Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS Ja
Unterstützt Protokoll für CAN Ja
Unterstützt Protokoll für INTERBUS Ja
Unterstützt Protokoll für ASI Nein
Unterstützt Protokoll für KNX Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS Ja
Unterstützt Protokoll für Data-Highway Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Ja
Unterstützt Protokoll für SUCONET Nein
Unterstützt Protokoll für LON Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP Ja
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p Nein
Unterstützt Protokoll für BACnet Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme Ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 0
Mit optischer Schnittstelle Nein
Mit PC-Anschluss Ja
Bremschopper integriert Nein
4-Quadrantenbetrieb möglich Ja
Art des Umrichters Frequenzumrichter
Schutzart (IP)
IP20
Schutzart (NEMA)
0
Höhe
550 mm
Breite
240 mm
Tiefe
266 mm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85044090

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection