false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

3SK1230-2AW20, Sicherheitsschaltgerät Stromvers. für 3SK1 advanced Reihe US=115-230V AC

Produkt Type: 3SK1230-2AW20
Hersteller Nummer: 3SK12302AW20
Rexel Artikelnr.: 2925163
EAN Code: 4011209913899

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Gleichstromversorgung
Gleichstromversorgung
Feature Feature details
Spannungsart der Versorgungsspannung
AC/DC
1. Ausgangsspannung 24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1 0,6 A
Kurzschlussfest Ja
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz 110...240 V
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz 110...240 V
Bemessungsversorgungsspannung bei DC 110...240 V
Leistungsaufnahme 17
Leistungsabgabe 17 W
Ausführung des elektrischen Anschlusses Federzuganschluss
Tragschienenmontage möglich Nein
Wandmontage möglich Nein
Geeignet für Reiheneinbau Ja
Einbaubreite 22,5 mm
Einbauhöhe 100 mm
Direktmontage möglich Nein
Breite
22,5 mm
Höhe
100 mm
Tiefe
121,6 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen Ja
Schutzart (IP)
IP20
Schutzart (NEMA)
0
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 85364900

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection