Changing the pickup branch can affect product availability.
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TTDSG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück
SCHNEIDER ELECTRIC
M9F22210, Multi 9 OEM LS-Schalter C60SP 2-polig 10A C-Char. 10kA 480Y/277V UL1077
Rexel Artikelnr.: 2238715
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
ABL8BPK24A12, Batteriemodul mit 12 Ah, metallgekapselt, für Batteriesteuermodul ABL8BBU
Rexel Artikelnr.: 2256349
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
GB2CD12, Leistungsschalter TeSys für Steuerstromkreise, GB2-CD, 6A, 1p+N, 1d
Rexel Artikelnr.: 2807622
Min: 6 Stück , Vielfaches 6 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
ABL8RED24400, Redundanzmodul, 40A, für getaktete Spannungsversorgung PHASEO
Rexel Artikelnr.: 2813428
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
GB2CD16, Leistungsschalter TeSys für Steuerstromkreise, GB2-CD, 10A, 1p+N, 1d
Rexel Artikelnr.: 2807623
Min: 6 Stück , Vielfaches 6 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
ABL8BPK24A07, Batteriemodul mit 7 Ah, metallgekapselt, für Batteriesteuermodul ABL8BBU
Rexel Artikelnr.: 2537529
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
M9F22206, Multi 9 OEM LS-Schalter C60SP 2-polig 6A C-Char. 10kA 480Y/277V UL1077
Rexel Artikelnr.: 2238329
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
ABL8DCC05060, DC/DC-Wandler 30 W, 24-28,8 VDC, 5 VDC, 6 A
Rexel Artikelnr.: 2539284
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
ABL8DCC12020, DC/DC-Wandler 24 W, 24-28,8 VDC, 12 VDC, 2 A
Rexel Artikelnr.: 2538156
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
ABL8PRP24100, Elektronisches Schutzmodul, 4 Kanäle, 1-10 A
Rexel Artikelnr.: 2496679
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Gleichstromversorgung
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Gleichstromversorgung |
|
Spannungsart der Versorgungsspannung |
AC/DC
|
---|---|
1. Ausgangsspannung |
24...28,8 V
|
SIL gemäß IEC 61508 |
0
|
Max. Ausgangsstrom 1 |
20 A
|
Ausgangsspannung einstellbar |
Ja
|
Nennwert Ausgangsspannung 1 |
24 V
|
Nennwert Ausgangsstrom 1 |
20 A
|
Kurzschlussfest |
Ja
|
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz |
100...240 V
|
Ausgangsspannung geregelt |
Ja
|
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz |
100...240 V
|
Leistungsabgabe |
480 W
|
Stabilisiert |
Ja
|
Ausführung des elektrischen Anschlusses |
Schraubanschluss
|
Tragschienenmontage möglich |
Ja
|
Wandmontage möglich |
Nein
|
---|---|
Geeignet für Reiheneinbau |
Nein
|
Direktmontage möglich |
Ja
|
Breite |
146 mm
|
Höhe |
143 mm
|
Tiefe |
145 mm
|
Geeignet für Sicherheitsfunktionen |
Ja
|
SIL nach IEC 61508 |
ohne
|
Performance Level nach EN ISO 13849-1 |
ohne
|
Schutzart (IP) |
IP20
|
Schutzart (NEMA) |
k.A.
|
Newlec |
Nein
|
Herkunftsland |
Philippinen
|
Zolltarifnummer |
85044083
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.