false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

QUINT-PS-3X400-500AC/48DC/10, QUINT-PS-3X400-500AC/48DC/10 - primär getaktete Stromversorgungen

Produkt Type: QUINT-PS-3X400-500AC/48DC/10
Hersteller Nummer: 2938219
Rexel Artikelnr.: 2841963
EAN Code: 4017918927691

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Gleichstromversorgung
Gleichstromversorgung
Feature Feature details
Spannungsart der Versorgungsspannung
AC/DC
1. Ausgangsspannung 30...56 V
2. Ausgangsspannung 30...56 V
Max. Ausgangsstrom 1 13 A
Max. Ausgangsstrom 2 13 A
Ausgangsspannung einstellbar Ja
Nennwert Ausgangsspannung 1 48 V
Nennwert Ausgangsstrom 1 10 A
Kurzschlussfest Ja
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz 400...575 V
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz 400...575 V
Bemessungsversorgungsspannung bei DC 450...800 V
Ausgangsspannung geregelt Ja
Leistungsaufnahme 1
Leistungsabgabe 480 W
Stabilisiert Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich Ja
Wandmontage möglich Nein
Geeignet für Reiheneinbau Nein
Breite in Teilungseinheiten 8,9
Einbaubreite 160 mm
Einbauhöhe 130 mm
Direktmontage möglich Nein
Breite
160 mm
Höhe
130 mm
Tiefe
125 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen Ja
SIL nach IEC 61508 ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1 ohne
Schutzart (IP)
IP20
Schutzart (NEMA)
0
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85044030

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community