false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

SANTEC Stab.Steckernetzteil,230V AC/ 12V DC, 1.5 A, Steckanschluss/Adapter

Produkt Type: VCA-12V-1.5ASA
Hersteller Nummer: VCA-12V-1.5ASA
Rexel Artikelnr.: 5033757
EAN Code: 4056843810067

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Gleichstromversorgung
Gleichstromversorgung
Feature Feature details
Spannungsart der Versorgungsspannung
DC
1. Ausgangsspannung 12 V
Max. Ausgangsstrom 1 1,5 A
Ausgangsspannung einstellbar Nein
Nennwert Ausgangsspannung 1 12 V
Nennwert Ausgangsstrom 1 15 A
Kurzschlussfest Ja
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz 230 V
Ausgangsspannung geregelt Ja
Leistungsabgabe 18 W
Stabilisiert Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckanschluss
Tragschienenmontage möglich Nein
Wandmontage möglich Nein
Geeignet für Reiheneinbau Nein
Direktmontage möglich Nein
Breite
70 mm
Höhe
34 mm
Tiefe
72 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen Nein
Schutzart (IP)
IP44
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85044030

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection