false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

SLP 32 N 20R 10, DC Stromversorgung 120W, 20V, 10A analog steuerbar

Produkt Type: SLP 32 N 20R 10
Hersteller Nummer: K220A
Rexel Artikelnr.: 4018817
EAN Code: 4012932121247

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Gleichstromversorgung
Gleichstromversorgung
Feature Feature details
Spannungsart der Versorgungsspannung
DC
1. Ausgangsspannung 0...20 V
Max. Ausgangsstrom 1 10 A
Ausgangsspannung einstellbar Ja
Kurzschlussfest Ja
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz 0...20 V
Bemessungsversorgungsspannung bei DC 20 V
Ausgangsspannung geregelt Ja
Leistungsaufnahme 280
Leistungsabgabe 120 W
Stabilisiert Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckanschluss
Tragschienenmontage möglich Ja
Wandmontage möglich Ja
Geeignet für Reiheneinbau Ja
Einbauhöhe 88 mm
Direktmontage möglich Ja
Breite
221,5 mm
Höhe
102 mm
Tiefe
397,5 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen Ja
Schutzart (IP)
IP20
Schutzart (NEMA)
0
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85044082

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection