false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

WNT12-24VDC-48W/2A, Weitbereichs-Schaltnetzteil 24V DC-48W/2A

Produkt Type: WNT12-24VDC-48W/2A
Hersteller Nummer: 20000065
Rexel Artikelnr.: 2072863
EAN Code: 4010312300114

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Gleichstromversorgung
Gleichstromversorgung
Feature Feature details
Spannungsart der Versorgungsspannung
AC/DC
1. Ausgangsspannung 24 V
Max. Ausgangsstrom 1 2 A
Ausgangsspannung einstellbar Nein
Nennwert Ausgangsspannung 1 24 V
Kurzschlussfest Ja
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz 110...240 V
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz 88...264 V
Bemessungsversorgungsspannung bei DC 120...370 V
Ausgangsspannung geregelt Ja
Leistungsaufnahme 48
Leistungsabgabe 48 W
Stabilisiert Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich Ja
Wandmontage möglich Nein
Geeignet für Reiheneinbau Ja
Breite in Teilungseinheiten 4
Einbaubreite 72 mm
Einbauhöhe 58 mm
Direktmontage möglich Nein
Breite
72 mm
Höhe
58 mm
Tiefe
58 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen Nein
SIL nach IEC 61508 ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1 ohne
Schutzart (IP)
IP20
Schutzart (NEMA)
0
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85043180

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community