false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamt (zzgl. MwSt):
Gesamt (zzgl. MwSt):
text.skipToContent text.skipToNavigation

GT 1976, Sicherheitstransformator, 12V AC (1,1A)

Produkt Type: GT 1976
Hersteller Nummer: 14105
Rexel Artikelnr.: 2750066
EAN Code: 4011459141059

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Klingeltransformator
Klingeltransformator
Feature Feature details
Primärspannung 240 V
Sekundärspannung 1 12 V
Sekundärspannung 2 0 V
Sekundärspannung 3 0 V
Sekundärstromstärke 1 1,1 A
Sekundärstromstärke 2 0 A
Sekundärstromstärke 3 0 A
Max. Ausgangsleistung 18 W
Max. Ausgangsstrom 1,5 A
Max. Verlustleistung 0,1 W
Art des Trafos Sicherheitstrafo
Geeignet für Aufputz Ja
Geeignet für Unterputz Nein
Geeignet für Reiheneinbau Ja
Länge
90 mm
Breite
36 mm
Höhe
55 mm
Breite in Teilungseinheiten 2
Kurzschlusssicher Ja
Temperaturschutz Nein
Ein-/Ausschalter
Nein
Mit Ein-/Ausschalter
Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85043180

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection