false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info

Ab sofort ist HAGEMEYER "Rexel Germany", und unsere URL hat sich auf rexel.de geändert. Wir haben die wichtigsten technischen Informationen HIER für Sie hinterlegt.

Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

GT 3174, Klingeltransformator, 4/8/12 V AC (3,0/2,0/2,0 A)

Produkt Type: GT 3174
Hersteller Nummer: 14074
Rexel Artikelnr.: 2750067
EAN Code: 4011459140748

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Klingeltransformator
Klingeltransformator
Feature Feature details
Primärspannung 230 V
Sekundärspannung 1 4 V
Sekundärspannung 2 8 V
Sekundärspannung 3 12 V
Sekundärstromstärke 1 3 A
Sekundärstromstärke 2 2 A
Sekundärstromstärke 3 24 A
Max. Ausgangsleistung 24 W
Max. Ausgangsstrom 3 A
Max. Verlustleistung 0 W
Art des Trafos Netztrafo
Geeignet für Aufputz Ja
Geeignet für Unterputz Nein
Geeignet für Reiheneinbau Ja
Länge 90 mm
Breite 54 mm
Höhe 55 mm
Breite in Teilungseinheiten 3
Kurzschlusssicher Ja
Temperaturschutz Nein
Ein-/Ausschalter Nein
Mit Ein-/Ausschalter Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85043180

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community