false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Primär 230 V, Sekundär 8/12/24V, (2,0/1,3/0,6A) Entsp. Grothe Gt3182, E 3555

  • Primär 230 V, Sekundär 8/12/24V, (2,0/1,3/0,6A) Entsp. Grothe Gt3182, E 3555
Primär 230 V, Sekundär 8/12/24V, (2,0/1,3/0,6A) Entsp. Grothe Gt3182, E 3555
Produkt Type: E3555
Hersteller Nummer: E3555
Rexel Artikelnr.: 2727792
EAN Code: 5004100219787

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Karton
Min: 1 / Karton

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Klingeltransformator
Klingeltransformator
Feature Feature details
Primärspannung 230 V
Sekundärspannung 1 8 V
Sekundärspannung 2 12 V
Sekundärspannung 3 24 V
Sekundärstromstärke 1 2 A
Sekundärstromstärke 2 1,3 A
Sekundärstromstärke 3 0,6 A
Max. Ausgangsleistung 16 W
Max. Ausgangsstrom 2 A
Art des Trafos Standardklingeltrafo
Geeignet für Aufputz Nein
Geeignet für Unterputz Ja
Geeignet für Reiheneinbau Ja
Länge 108 mm
Breite
52 mm
Höhe
60 mm
Breite in Teilungseinheiten 3
Kurzschlusssicher Ja
Temperaturschutz Ja
Ein-/Ausschalter
Nein
Mit Ein-/Ausschalter
Nein
Chartstürmer
Ja
Newlec
Nein
Zolltarifnummer 85043180

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community