false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

TS 8/4-8-12SW, Klingeltrafo 230V 8VA,4-8-12V,EIN/AUS Schalter

Produkt Type: TS 8/4-8-12SW
Hersteller Nummer: 2CSM081022R0811
Rexel Artikelnr.: 2746570
EAN Code: 8012542368700

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Klingeltransformator
Klingeltransformator
Feature Feature details
Primärspannung 230 V
Sekundärspannung 1 12 V
Sekundärspannung 2 6 V
Sekundärspannung 3 8 V
Sekundärstromstärke 1 0,67 A
Sekundärstromstärke 2 1,33 A
Sekundärstromstärke 3 1 A
Max. Ausgangsleistung 8 W
Max. Ausgangsstrom 0,67 A
Max. Verlustleistung 1 W
Art des Trafos Standardklingeltrafo
Geeignet für Aufputz Nein
Geeignet für Unterputz Nein
Geeignet für Reiheneinbau Ja
Länge
65 mm
Breite
35 mm
Höhe
85 mm
Breite in Teilungseinheiten 2
Kurzschlusssicher Ja
Temperaturschutz Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Mit Ein-/Ausschalter
Ja
Newlec Nein
Chartstürmer Nein
Zolltarifnummer 85364900

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection