Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Berechtigung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin verwenden. Funktionen wie z.B. unser Live Chat stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück
SIEMENS
3RA1921-1DA00, Verbindungsbaustein, elektr. und mech. für 3RV1.2 und 3RT101 AC-/DC-Bet.
Rexel Artikelnr.: 2720568
Min: 1 Stück
SIEMENS
3RT2015-1BB41, Schütz, AC-3, 7 A/3 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 1S, Schraubanschluss
Rexel Artikelnr.: 2850128
Min: 1 Stück
SIEMENS
3RV2011-1BA10, Leistungsschalter, S00, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 1,4-2A, N-ausl. 26A
Rexel Artikelnr.: 2850181
Min: 1 Stück
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Motorstarter/Motorstarterkombination
Motorstarter/Motorstarterkombination | |
Auslöseklasse | CLASS 10 |
---|---|
Schutzart (IP) | IP20 |
Schutzart (NEMA) | 0 |
Temperaturkompensierter Überlastschutz | Nein |
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3 | Klasse 2 |
Anschlussart Hauptstromkreis | Schraubanschluss |
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis | Schraubanschluss |
Busfähig | Nein |
Unterstützt Protokoll für ASI | Nein |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | Nein |
Unterstützt Protokoll für CAN | Nein |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway | Nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet | Nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | Nein |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | Nein |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | Nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS | Nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | Nein |
Unterstützt Protokoll für LON | Nein |
Unterstützt Protokoll für Modbus | Nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | Nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | Nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | Nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | Nein |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | Nein |
Unterstützt Protokoll für SERCOS | Nein |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | Nein |
Unterstützt Protokoll für SUCONET | Nein |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP | Nein |
---|---|
Breite | 45 mm |
Höhe | 167 mm |
Tiefe | 97 mm |
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen | 60 °C |
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq | 153 kA |
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V | 0,75 kW |
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V | 1,9 A |
Bemessungsbetriebsstrom Ie | 1,9 A |
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC | 24...24 V |
Spannungsart zur Betätigung | DC |
Überlastauslöser Stromeinstellung | 1,4...2 A |
Anzahl der Befehlsstellen | 0 |
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | 0 |
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer | 1 |
Anzahl der Leuchtmelder | 0 |
Art des Motorstarters | sonstige |
Funktion | Direktstarter (DOL) |
Geeignet für NOT-AUS | Nein |
Mit Kurzschlussauslöser | Ja |
Mit Sicherung | Nein |
Mit Trafo | Nein |
Tragschienenmontage möglich | Ja |
Zuordnungsart | 2 |
Newlec | Nein |
Herkunftsland | Deutschland |
Zolltarifnummer | 85364900 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.